Garnitura viličasto obročnih ključev, Število orodij: 19

Št. art.: 952452 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 19 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 19 kos
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva srebro
Izvedba ravno
Število orodij 19
Velikost odgona, za vijake z zunanjim šestkotnikom 5,5
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3113
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952452 19
EAN/GTIN 4062406090708
Številka proizvajalca 952452 19
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 952452: 1 kos
Viličasto obročni ključ GARANT art. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: po 1 kos