Sada očkoplochých klíčů, Počet nástrojů: 19

Artiklové číslo: 952452 19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
19 ks
Šířka pěnové hmoty
200 mm
Hloubka pěny
600 mm
Výška pěny
30 mm
Šířka pěny v G
8
Hloubka pěny v G
24
Vhodné pro výšku zásuvky min.
100 mm
Obal
pěnová hmota / tvrzená pěna
Provedení
rovné
Počet kusů nářadí
19
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
5,5
Barva
Stříbrná
Druh produktu
Klíče
Materiál
chromvanadiová ocel
Povrch
chromované
Norma
DIN 3113
Set / sada
ano
Pohon
Rukojeť
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah
Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952452 19
EAN / GTIN 4062406090708
Číslo výrobce 952452 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952452: 1 ks
Očkoplochý klíč GARANT č. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: po 1 ks