• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi combinate, Numero degli utensili: 19

Codice art.: 952435 19
Sconto
112,61 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 19 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 19
Esecuzione con chiavi (chiavi combinate)
Peso 2,271 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952435 19
EAN / GTIN 4062406154332
Codice del produttore 952435 19
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952435: 1 pz.
Set di chiavi combinate HOLEX n. art. 613960 Dim. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 pz.