• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Set de chei combinate, Număr de scule: 19

Cod articol.: 952435 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 19 buc.
Lățime spumă 200 mm
Adâncime spumă 500 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 20
potrivit pentru înălțime sertar min. 100 mm
Denumirea producătorului Ring-Maulschlüssel-Satz
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea negru
Execuție dreaptă
Număr de unelte 19
Caracteristici de prindere Ergonomic
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale externe 5,5
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 952435 19
EAN / GTIN 4062406154332
Număr producător 952435 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952435: 1 buc.
HOLEX Set de chei combinate Cod 613960 Ref. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 buc.