{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 19 St. | |
| Breite Schaumstoff | 200 mm | |
| Tiefe Schaumstoff | 500 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Breite Schaumstoff in G | 8 | |
| Tiefe Schaumstoff in G | 20 | |
| passend für Schubladenhöhe min. | 100 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Ring-Maulschlüssel-Satz | |
| Verpackung | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Ausführung | gerade | |
| Anzahl Werkzeuge | 19 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Größe Abtrieb, für Außen-Sechskant | 5,5 | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3113 | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 952435 19 | |
| EAN / GTIN | 4062406154332 | |
| Herstellernummer | 952435 19 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |