{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas |
19 ud.
|
|
| Anchura espuma |
200 mm
|
|
| Profundidad espuma |
500 mm
|
|
| Altura de la espuma |
30 mm
|
|
| Ancho de la espuma en G |
8
|
|
| Profundidad de la espuma en G |
20
|
|
| Apto para cajones con una altura mín. |
100 mm
|
|
| Denominación del fabricante |
Ring-Maulschlüssel-Satz
|
|
| Embalaje |
espuma / espuma rígida
|
|
| Modelo |
forma recta
|
|
| Cantidad de herramientas |
19
|
|
| Características mango |
Forma ergonómica
|
|
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos |
5,5
|
|
| Color |
negro
|
|
| Tipo de producto |
Llave
|
|
| Material |
acero al cromo-vanadio
|
|
| Superficie |
cromado/a
|
|
| Norma |
DIN 3113
|
|
| Juego |
sí
|
|
| Accionamiento |
Mango
|
|
| Salida de velocidad |
Para tornillos hexagonales externos
|
|
| Contenido |
Juego / surtido
|
| Número de artículo | 952435 19 | |
| EAN / GTIN | 4062406154332 | |
| Número del fabricante | 952435 19 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |