Goniometro ad arco semplice, ⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 80X120mm

Codice art.: 453000 80X120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 40,60 € /pz.
  • 62,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
578 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 1 grado
Limite di errore ± 30 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 120 mm
⌀ Goniometro 80 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 453000 80X120
EAN / GTIN 4045197205889
Codice del produttore 453000 80X120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Goniometro ad arco semplice con graduazione 0-180°; risoluzione 1°.
Scala in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Con dado di serraggio.