Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili, per set in espanso rigido: 955009

Codice art.: 952001 955009
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Anthracite grey
Tonalità cromatica, grigio Grey
Parte descritta, Grigio antracite Deckschicht
Parte descritta, Grigio Kontrastschicht
Colore grey; black
Numero di incavi per strumenti 34 pz.
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Tipo di prodotto Inserto in espanso
Espanso pre-tagliato con laser
Unità specifica del produttore G
Caratteristiche dell´espanso duro
Caratteristiche resistente all’olio
Materiale Polietilene (PE)
Larghezza complessiva B 500 mm
Profondità totale T 400 mm
Altezza complessiva H 30 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952001 955009
EAN / GTIN 4067263724001
Codice del produttore 952001 955009
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.