Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili, per set in espanso rigido: 953155

Codice art.: 952001 953155
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Anthracite grey
Tonalità cromatica, grigio Signal grey
Parte descritta Kontrastschicht; Deckschicht
Colore grey; black
Altezza 1 20 mm
Numero di incavi per strumenti 6 pz.
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero 1
Tipo di prodotto Inserto in espanso
Espanso pre-tagliato con laser
Unità specifica del produttore G
Caratteristiche dell´espanso duro
Caratteristiche resistente all’olio
Materiale Polietilene (PE)
Larghezza complessiva 200 mm
Profondità totale 250 mm
Altezza complessiva 30 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952001 953155
EAN / GTIN 4069515041706
Codice del produttore 952001 953155
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.