• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili, per set in espanso rigido: 954876

Codice art.: 952001 954876
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per set in espanso rigido Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Anthracite grey
Tonalità cromatica, grigio Grey
Parte descritta Kontrastschicht; Deckschicht
Imballaggio singoli
Colore grey; black
Numero di incavi per strumenti 7 pz.
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Tipo di prodotto Inserto in espanso
Espanso pre-tagliato con laser
Unità specifica del produttore G
Caratteristiche dell´espanso duro
Caratteristiche resistente all’olio
Materiale Polietilene (PE)
Larghezza complessiva 200 mm
Profondità totale 500 mm
Altezza complessiva 30 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952001 954876
EAN / GTIN 4069515041782
Codice del produttore 952001 954876
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.