• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto a bussola con due chiavi, Codice serratura Ho (a 3 cifre): 035

Codice art.: 950050 035
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
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice serratura Ho (a 3 cifre) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo d’impiego Sistema di chiusura HO
Tipo di prodotto Inserto a bussola di chiusura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 950050 035
EAN / GTIN 2050002012905
Codice del produttore 500601 637790 0001
Produttore/persona responsabile DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Realizzazione accurata in ottone massiccio, superficie con nichelatura opaca. Cinque spine di chiusura a molla in ottone di ⌀ 2 mm.
Serie numerica disponibile Ho 001 − 200.

Esecuzione - immagine:

Esempio di boccola cilindrica.
Inserto a bussola n. art. 950050.
Chiave di smontaggio n. art. 950070.

Uso:

Per la sostituzione rapida di determinati numeri di serie di chiusura o per chiusure di ricambio.

Per:

Mobili con serrature, a partire dalla data 07/2000.

Fornitura:

Incluse 2 chiavi.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, gli inserti a bussola n. art. 950050 non sono disponibili con chiusura universale (chiave passe-partout). Solo i sistemi di chiusura offrono questa possibilità. La sostituzione degli inserti a bussola è possibile solo con l’apposita chiave di smontaggio n. art. 950070, unitamente alla propria chiave di apertura. Si consiglia pertanto di ordinare con gli inserti a bussola anche la chiave di smontaggio.