Lukkosylinteri ja 2 avainta 035

Tuote nro.: 950050 035
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue HO-lukitusjärjestelmä
Tuotetyyppi Avainpesä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 950050 035
EAN / GTIN 2050002012905
Valmistajan numero 500601 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Tarkasti muovattua järeää messinkiä, mattaniklattu pinta. Viisi jousellista, messinkistä lukitusnastaa, ⌀ 2 mm.
Toimitettavissa olevat numerot Ho 001 − 200.

Malli - kuva:

Esimerkki sylinterihylsystä.
Avainpesä nro 950050.
Irrotustyökalu nro 950070.

Käyttö:

Nopeaan muuttamiseen tietyiksi lukitusnumeroiksi tai lukkojen vaihtamiseen.

Sopii:

Lukittavat työpistevarusteet valmistusvuodesta 07/2000  alkaen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 avainta.

Ohje:

  • Turvallisuussyistä avainpesiä nro 950050 ei voida toimittaa sarjalukituksella (yleisavain) varustettuna. Vain lukitusjärjestelmät täyttävät nämä vaatimukset. Avainpesät on mahdollista vaihtaa vain irrotustyökalulla nro 950070 yhdessä avainpesään sopivan avaimen kanssa. Avainpesiä tilattaessa on siksi aina tilattava myös irrotustyökalu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin