{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | ottone | |
| Con chiave | sì | |
| Numero chiavi | 2 | |
| Numero di serrature | 1 | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Tipo di chiusura | Ad apertura con chiave diversa | |
| Parte di un sistema di chiusura | sì | |
| Con carta di sicurezza | no | |
| Chiave pass-partout | no | |
| Sistema di chiusura HO | si | |
| Possibilità di montaggio senza utensili | si | |
| Numero di meccanismi di ritenuta a spina | 5 | |
| Per arredamento industriale a partire dal periodo | 2 | |
| Tipo di prodotto | Inserto a bussola di chiusura |
| Codice articolo | 950050 072 | |
| EAN / GTIN | 2050002013278 | |
| Codice del produttore | 500601 637790 0001 | |
| Produttore/persona responsabile | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |