• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Barillet extractible à 2 clés, Numéro de clé Ho (3 chiffres): 035

Réf.: 950050 035
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Numéro de clé Ho (3 chiffres) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Domaine d'utilisation Système de fermeture HO
Type de produit Barillet de fermeture extractible

Identification et classification

Référence article 950050 035
EAN / GTIN 2050002012905
Réf. fabricant 500601 637790 0001
Fabricant/personne responsable DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Exécution:

Fabrication précise en laiton massif, surface nickelée mate. 5 goupilles en laiton avec ressorts et poussoirs ⌀2mm.
Série disponible Ho 001 − 200.

Exécution - image:

Exemple pour barillet cylindrique.
Barillet extractible 950050.
Outil de démontage 950070.

Utilisation:

Pour une adaptation rapide à différents numéros de clés ou comme fermeture de rechange.

Adapté(s) pour:

Equipements avec serrures, à partir de l’année de construction 07/2000.

Livraison:

Avec 2 clés.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, les barillets extractibles 950050 ne sont pas disponibles avec les systèmes de serrures combinées (clé principale). Seules les serrures combinées répondent à ces critères. Le remplacement des cylindres est uniquement possible avec l'outil de démontage 950070 et la clé de serrure adéquate. Outil de démontage à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous