{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,8 mm | |
| Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Altezza | 1.950 mm | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Profondità | 500 mm | |
| cad. Armadietto larghezza utile | 240 mm | |
| cad. Armadietto profondità utile | 477 mm | |
| cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.420 mm | |
| cad. Ripiano caschi altezza utile | 328 mm | |
| Laghezza ripiano | 298 mm | |
| Profondità ripiano | 477 mm | |
| Numero di armadietti | 3 | |
| Numero di ripiani fissi | 1 | |
| Numero di appendiabiti | 1 | |
| Frontalini armadio | con anta battente in lamiera | |
| Esecuzione struttura portante | Piedini in acciaio | |
| Pannello di copertura obliquo | no | |
| Fessura di aerazione sportello | si | |
| Possibilità di verniciatura speciale | no | |
| Targhetta per nome | no | |
| Peso | 52 kg | |
| Esecuzione serratura | Serratura a cilindro | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
| Codice articolo | 949614 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263642688 | |
| Codice del produttore | 949614 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |