Set per armadi con ante battenti con ripiani, Numero di armadi: 2

Codice art.: 949532 2
Prezzo set 2 articoli (539,93 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadi Prezzo set 2 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 7016
Parte descritta Articolo intero
Spessore del materiale 0,9 mm
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Light grey; Anthracite grey
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Parte descritta, Grigio antracite Türfront
Sigillo di qualità e test GS TÜV Rheinland
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; grey
Gamma colori Colori GARANT
Con anta
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta A destra e a sinistra
Angolo di apertura sportello 250 grado
Lati anteriori delle porte Con lamiera piena
Stampo per maniglia porta Listello di presa
Ventilazione sopralzo no
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Altezza utile corpo Hn 1.820 mm
Tipo di prodotto Armadio base
Posizione di montaggio Tassello da pavimento
Peso 74 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego office; workshop
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 950 mm
Profondità complessiva Tg 430 mm
Altezza complessiva Hg 1.950 mm
Larghezza corpo Br 950 mm
Profondità corpo Ti 430 mm
Altezza corpo Ho 1.950 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949532 2
EAN / GTIN 4067263107798
Codice del produttore 949532 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo e sportelli in lamiera di acciaio, possibilità di montare ripiani con passo 40 mm. Sportelli rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Completo di 4 ripiani in lamiera zincata.

Fornitura:

2× n. art. 949531 Dim. 1950/A.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.