Szárnyas ajtós szekrény polclapokkal, Szekrények száma: 2

Cikkszám: 949532 2
Ár beállítása 2 Darab (473,79 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrények száma Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 80
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 80 kg
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Magasságállítás osztása 40 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság 1 950 mm
Szélesség 950 mm
Mélység 430 mm
Hasznos magasság 1 820 mm
Polclapok száma 4
Szekrény előlap lemezes szárnyas ajtóval
Fogantyú pozícionálása Középen
Súly / darab 74 kg
Termék fajtája Irattartó szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 949532 2
EAN / GTIN 4067263107798
Gyártó száma 949532 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, hengerzárral szerelt tolóretesszel zárható. Kompletten 4 db horganyzott lemez polccal.

Tartalom:

949531 sz. 1950/A méret.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek