{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Materialetykkelse | 0,9 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| beskrevet del, Lysgrå | Korpus | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Türfront | |
| Kvalitets- og testsejl | GS TÜV Rheinland | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 2 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døranslag | højre og venstre | |
| Døråbningsvinkel | 250 grader | |
| Dørfronter | med massiv plade | |
| Dørhåndtagsform | gelænder | |
| Skabsventilation | nej | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Korpus, nyttehøjde Hn | 1.820 mm | |
| Produkttype | basisskab | |
| Monteringsposition | gulvmontering | |
| Vægt | 74 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Brugsområde | kontor; værksted | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde Bg | 950 mm | |
| Samlet dybde Tg | 430 mm | |
| Samlet højde Hg | 1.950 mm | |
| Korpus, bredde Br | 950 mm | |
| Korpus, dybde Ti | 430 mm | |
| Korpus, højde Ho | 1.950 mm |
| Artikelnummer | 949532 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263107798 | |
| Producentnummer | 949532 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |