INFO Point pro individuální osazení, Typ: M

Artiklové číslo: 948010 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Plášť
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce GARANT INFO Point
oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Celková výška 1 570 mm
Celková šířka 616 mm
Celková hloubka 550 mm
Šířka půdorysné plochy 616 mm
Hloubka půdorysné plochy 550 mm
S podstrukturou ano
Užitná výška podstavce 740 mm
Užitná šířka podstavce 540 mm
Podstavec užitná hloubka podstavce 190 mm
S krytem monitoru ne
S monitorem ne
S přihrádkou na notebook ne
S dveřmi ano
S policí ano
Pracovní výška odkládací tabule 1 060 mm
Šířka odkládací tabule 600 mm
Hloubka odkládací tabule 300 mm
Hloubka výklopné uzavřené přihrádky 150 mm
S psací plochou ne
S perforovanou stěnou ano
Výška otvoru 9 mm
Šířka otvoru 9 mm
Rastr 37 mm
Uzamykatelné ano
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Rozsah použití jiné
Druh produktu Infopoint
Hmotnost 65 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948010 M
EAN / GTIN 4062406072452
Číslo výrobce 948010 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT INFO Point je moderní počítačové pracoviště pro zobrazování a zpracovávání digitálních informací, sběr dat a signalizační stanice s připojeným skenerem čárového kódu (není součástí dodávky).
INFO Point je opatřen robustním plechovým krytem. Na přední straně najdete v ergonomické výšce sklopnou polici pro uložení klávesnice a myši. Pod policí můžete uložit do prostoru v korpusu chráněném zamykacími dvířky počítač nebo klienta Linux. Police a dvířka můžete zamknout cylindrickými zámky DOM. O potřebné odvětrávání přístrojů uložených v korpusu se postarají odvětrávací otvory □ 9×9 mm v zadní části v rastru 37 mm. Slouží současně k uchycení háků a držáků GARANT easyFix.
Bez monitoru, k individuálnímu osazení monitorem 24 palců. Maximálně možná velikost obrazovky: Šířka 525 mm, výška 315 mm, hloubka 90 mm.
Pojezdová jednotka se 4 řiditelnými kolečky (⌀ 100 mm), 2 s brzdou.

Osazení:

Počet polic ve skříni na počítač: 1

Lakování:

Korpus antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro přepravu, skladování a provoz počítačů, monitorů, tiskáren a dalších periferních zařízení.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Počítač používejte jen při zapnutém ventilátoru.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně ani kapalin.
  • Zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Neodstavovat na počítačové pracoviště.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Děrovanou stěnu na zadní straně pro optimální větrání zcela nezakrývejte příslušenstvím easyfix.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory volné, nezakrývejte je.