Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpo cassettiera per utensili senza cassetti, Altezza utile della cassettiera: 600mm

Codice art.: 943001 600

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile della cassettiera (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943001 600
EAN / GTIN 4045197379436
Codice del produttore 943001 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 25 mm. Armadio a chiusura centralizzata. Il sistema di chiusura con serratura a cilindro consente il passaggio ad altri sistemi di chiusura GARANT. Il dispositivo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Per:

Cassetti n. art. 943011 e 943021.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile dell’armadio.
  • Per gli assortimenti di divisori per cassetti completi vedi n. art. 960250 − 960360.