Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio bordo macchina con porte battenti con dotazione, Modello: 1020

Codice art.: 943229 1020
1020

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Codice del produttore 943229 1020
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con porte battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura. Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino di gomma scanalata. Alloggiamento cassetti e ripiani estraibili con passo da 25 mm. I corpi degli armadi sono dotati di dispositivo antiribaltamento.
Con 2×cassetti n. art. 943021 Dim. 75 (portata 75 kg) e 2×ripiani estraibili n. art. 942991 (portata 200 kg).

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035. Sportelli blu elettrico RAL 5005 termoverniciati. Copertura in lamiera di acciaio con sponda di contenimento nera (h=20 mm).