Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio bordo macchina con porte scorrevoli, Modello: 1020

Codice art.: 943232 1020
1020

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Codice del produttore 943232 1020
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con pannello centrale per l’inserimento dei ripiani e porte scorrevoli su cuscinetti a sfera, richiudibili con maniglia trasportabile con serratura a cilindro. Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino di gomma scanalata. Alloggiamento cassetti e ripiani estraibili con passo 25 mm su ambo i lati. Nessuna protezione per ogni singolo cassetto.
Profondità 780 mm. Per cassetti adatti vedi n. art. 943011, 943021. Per ripiani estraibili adatti vedi n. art. 942991, 942996.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciate. Copertura in lamiera di acciaio con sponda di contenimento nera (h=20 mm).

Nota:

Armadi macchina equipaggiati con porta scorrevole per custodia per utensili CN, Gruppo 97.