Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio bordo macchina con porte scorrevoli, Modello: 1020

Codice art.: 942974 1020
1020

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942974 1020
EAN / GTIN 4045197281999
Codice del produttore 942974 1020
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con pannello centrale per l’inserimento dei ripiani e porte scorrevoli su cuscinetti a sfera, richiudibili con maniglia trasportabile con serratura a cilindro. Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino di gomma scanalata. Alloggiamento cassetti e ripiani estraibili con passo 25 mm su ambo i lati. Nessuna protezione per ogni singolo cassetto.
Profondità 627 mm. Per cassetti adatti vedi n. art. 942973, 942978. Per ripiani estraibili adatti vedi n. art. 942981, 942986.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciate. Mensola in lamiera di acciaio con sponda nera (h = 20 mm).

Nota:

Armadi macchina equipaggiati con porta scorrevole per custodia per utensili CN, Gruppo 97.