Machinekast met schuifdeuren 1020

Artikelnummer: 942974 1020
1020
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 2×36 E × 27 E diepte
Hoogte 1.020 mm
Breedte 1.430 mm
Diepte 627 mm
Breedte in E 2×36 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 900 mm
Gewicht 115 kg
Producttype Machinekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942974 1020
EAN/GTIN 4045197281999

Omschrijving

Uitvoering:

Met middenzuil voor plaatsing van het legbord en kogelgelagerde schuifdeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat. Montage van lades en uittrekbare legborden in een raster van 25 mm aan beide zijden mogelijk. Geen uittrekbeveiliging.
Diepte 627 mm. Geschikte lades zie nr. 942973, 942978. Geschikte uittrekbare legborden zie nr. 942981, 942986.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating. Plaatstalen aflegvak met afrolrand zwart (h = 20 mm).

Tip:

Ingedeelde machinekasten met schuifdeur voor opslag van NC-gereedschap vindt u in groep 97.

Geschikte producten

Reserveonderdelen