Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale 200 kg, 36×27 E, Altezza frontalino: 75mm

Codice art.: 942973 75

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942973 75
EAN / GTIN 4045197379368
Codice del produttore 942973 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato con passo da 17 mm. Fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetti a estrazione totale, estraibili al 100 %, portata 200 kg.

Per:

Corpo dell'armadio per utensili n. art. 942958, cassettiera su ruote n. art. 942997, armadi macchina n. art. 942988 Dim. 1020, 942989 Dim. 1020 e 942974 Dim. 1020.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota: