• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maschinenbeistellschrank mit Schiebetüren 1020

Artikel-Nr.: 942974 1020
Netto: 1.358,00 €
1020
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 2×36 E × 27 E Tiefe
Höhe 1.020 mm
Breite 1.430 mm
Tiefe 627 mm
Breite in E 2×36 E
Tiefe in E 27 E
Nutzhöhe 900 mm
Gewicht 115 kg
Produktart Maschinen-Beistellschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942974 1020
EAN / GTIN 4045197281999

Beschreibung

Ausführung:

Mit Mittelsäule zum Einhängen des Fachbodens und kugelgelagerten Schiebetüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster auf beiden Seiten möglich. Keine Einzelauszugsicherung.
Tiefe 627 mm. Passende Schubladen siehe Nr. 942973, 942978. Passende Auszugböden siehe Nr. 942981, 942986.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechablage mit Abrollrand schwarz (H = 20 mm).

Hinweis:

Bestückte Maschinenbeistellschränke mit Schiebetür zur NC-Werkzeuglagerung finden Sie in Gruppe 97.

Passende Produkte

Ersatzteile