Sportello per corpo 450 mm

Codice art.: 942933 450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza utile 450 mm
Per corpo di larghezza 27 E
Campo d’impiego Armadio portautensili
Battuta porta con battuta a destra
Tipo di prodotto Sportello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 942933 450
EAN / GTIN 4045197676184

Descrizione

Esecuzione:

Sportelli in lamiera di acciaio con serratura a cilindro, cerniera a destra.

Per:

Corpo della cassettiera portautensili n. art. 942906.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Prodotti correlati

Ricambi