• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Türe für Gehäuse 450 mm

Artikel-Nr.: 942933 450
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nutzhöhe 450 mm
passend für Gehäusebreite 27 E
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Türanschlag rechts angeschlagen
Produktart Tür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942933 450
EAN / GTIN 4045197676184

Beschreibung

Ausführung:

Türe aus Stahlblech mit Zylinderschloss, Scharniere rechts angebracht.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942906.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile