Portes pour caissons, ouverture à droite 450 mm

Réf.: 942933 450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur utile 450 mm
Pour largeur de caisson 27 E
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Sens d'ouverture de la porte ouverture à droite
Type de produit Porte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 942933 450
EAN / GTIN 4045197676184

Description

Exécution:

Portes en tôle d’acier avec serrure à cylindre, charnières montées à droite.

Adapté(s) pour:

Caissons d’armoires à outils 942906.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Pièces de rechange