• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puerta para carcasa, batiente derecha 450 mm

Número de artículo: 942933 450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura útil 450 mm
Adecuado para anchura de carcasa 27 E
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Tope de la puerta batiente derecha
Tipo de producto Puerta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942933 450
EAN / GTIN 4045197676184

Descripción

Ejecución:

Puerta chapa de acero cierre cilíndrico, bisagras dispuestas a la derecha.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942906.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Productos adecuados

Lista de repuestos