Guide dei cassetti (coppia), Portata: 75kg

Codice art.: 942902 75
Imposta il prezzo 2 Articolo (32,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (kg) Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 48 mm
Lunghezza 685 mm
Per serie a partire dal periodo 08/2008
Per profondità armadio in E 36 E
Portata 75 kg
Tipo di prodotto Guide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Codice del produttore 942902 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Cassettiera per utensili con profondità 36 E.
Per serie a partire dal periodo 08/2008 fino al 08/2019.
Guide con portata 75 kg per cassetti e ripiani estraibili.

Fornitura:

Guide a U, guida estraibile con 2 supporti di sicurezza in plastica.