Armadio verticale con pannello forato, larghezza 40G, con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm

Codice art.: 942151 2000
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2000
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016; RAL 7035
Parte descritta Porte; corpo
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite; Grigio chiaro
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Parte descritta, Grigio antracite Türen
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Area EX no
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Con anta sì
Numero totale di ante 2 pz.
Struttura porta anta battente/porta girevole
Battuta porta A destra e a sinistra
Angolo di apertura sportello 250 gradi
Lati anteriori delle porte Con lamiera piena
Stampo per maniglia porta Maniglia
Con cassetti no
Superficie di appoggio 6,6 m2
Gamma colori Colori GARANT
Con cassetti estraibili verticali sì
Numero totale di cassetti estraibili verticali 3 pz.
Guide cassetto estraibile verticale Es. autoportante; Guide telescopiche guidate
Tipo di cassetto estraibile verticale Pannello forato estraibile verticale
Cassetto estraibile verticale prof. utile TnV 656 mm
Cassetto estraibile verticale h utile HnV 1.692 mm
Passo di regolazione dei cassetti estraibili per pannelli forati 25 mm
Con passo per pannello forato sì
Forma foro quadrata
Larghezza del foro 9 mm
Altezza foro 9 mm
Spaziatura tra i fori 37 mm
Passo per pannello forato Hoffmann sì
Es. richiudibile sì
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Larghezza corpo in G 40
Profondità corpo in G 28
Portata 80 kg; 1.000 kg
Parte descritta Vertikalauszug; Schrankgehäuse innen
Tipo di prodotto Armadio verticale
Peso 186 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 1.000 mm
Profondità complessiva Tg 700 mm
Altezza complessiva Hg 2.000 mm
Unità specifica del produttore del corpo G
Specifiche portata 1; 2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 942151 2000
EAN / GTIN 4069515001083
Codice del produttore 942151 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadi verticali con pannello forato, cassetti a coulisse e ante battenti, rinforzati sul lato interno e richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Con cassetti estraibili verticali autoportanti, con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix, nonché accessori per pannello forato. Pannelli forati regolabili con passo da 25 mm. I pannelli forati hanno guide telescopiche. Portata per cassetto estraibile: 80 kg.
Superficie utile di entrambi i lati per pannello estraibile verticale 2,2 m2. Con meccanismo antiribaltamento.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

Per accessori adatti come ganci e supporti GARANT easyFix o altro vedi Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiuse le ante.
  • Pannelli forati per custodire gli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • 2.2.1.
  • Armadio verticale cassetti estraibili verticali a pannello forato per il fissaggio di portautensili, vaschette portaoggetti o accessori per pannelli forati, ganci e supporti GARANT easyFix.
  • I ripiani non possono essere agganciati ai cassetti estraibili.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, pannelli forati e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.