{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Puertas; cuerpo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| área EX | no | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Derecha e izquierda | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con chapa maciza | |
| Forma de manija de puerta | Tirador deslizante | |
| Con cajones | no | |
| Superficie de almacén | 6,6 m2 | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con bandejas telescópicas verticales | sí | |
| Número total de bandejas telescópicas verticales | 3 ud. | |
| Guías bandeja telescópica vertical | Guías telescópicas; Sin apoyo | |
| Tipo de bandeja telescópica vertical | Panel perforado extraíble vertical | |
| Departamento vertical extraíble, profundidad útil TnV | 656 mm | |
| Departamento vertical extraíble, altura útil HnV | 1.692 mm | |
| Rejilla de ajuste de pared perforada extraíble | 25 mm | |
| Con retícula panel perforado | sí | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Anchura de orificio | 9 mm | |
| Altura de orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios | 37 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | sí | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Anchura cuerpo en G | 40 | |
| Profundidad cuerpo en G | 28 | |
| Capacidad de carga | 80 kg; 1.000 kg | |
| Pieza descrita | Vertikalauszug; Schrankgehäuse innen | |
| Tipo de producto | Armario vertical | |
| Peso | 186 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.000 mm | |
| Fondo total Tg | 700 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Especificación de la capacidad de carga | 1; 2 |
| Número de artículo | 942151 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001083 | |
| Número del fabricante | 942151 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |