Hulvæg-vertikalskab, bredde 40G med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 942151 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2000
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Türen
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg GARANT-farver
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døråbningsvinkel 250 grader
Dørfronter med massiv plade
Dørhåndtagsform støbt håndtag, rundt
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Med vertikalt udtræk ja
Antal vertikaludtræk, samlet 3 stk.
Vertikaludtræk, versioner frit bærende; teleskopskinner, styrede
Vertikaludtræk, type vertikaludtræk, hulvæg
Vertikalt udtræk, nyttedybde TnV 656 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde HnV 1.692 mm
Hulvælgsudtrtæk, justeringsgitter 25 mm
Med perforeret væggitter ja
Hul-form kvadratisk
Hul-bredde 9 mm
Hul-højde 9 mm
Hul-afstand 37 mm
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Korpus, bredde i G 40
Korpus, dybde i G 28
Produkttype vertikalskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 186 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 1.000 mm
Samlet dybde Tg 700 mm
Samlet højde Hg 2.000 mm
Korpus, bredde Br 1.000 mm
Korpus, dybde Ti 700 mm
Korpus, højde Ho 2.000 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942151 2000
EAN/GTIN 4069515001083
Producentnummer 942151 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Lodrette skabe med hulvæg og udtræk og hængslede låger, forstærket på indersiden og aflåselige med 2K-Haptoprene® skydegreb med stiftcylinderlås. Med selvbærende vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af GARANT easyFix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 25 mm. Hulvæggene styres med den teleskopisk skinne. Bæreevne pr. udtræk 80 kg.
Nytteareal på begge sider pr. vertikalt udtræk på 2,2 m2. Med enkelt udtræksbeskyttelse.

Lakering:

Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Egnet tilbehør såsom GARANT easyFix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og lågerne skal lukkes.
  • Hulvægge til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Vertikalskab, vertikaludtræk til fastgørelse af værktøjsholdere, hyldeskuffer eller hulvægstilbehør, GARANT easyFix-kroge og -holdere.
  • Der kan ikke hænges hylder i udtræk.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, hulvægge og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.