{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Svetlo siva | Korpus | |
| Opisan del, Antracitno siva | Türen | |
| Potrdilo o kakovosti | GS TÜV Rheinland | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Izbira barv | barve GARANT | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 2 kos | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
| Sprednje stranice vrat | s polno pločevino | |
| Oblika kljuke vrat | okrogla ročajna letev | |
| Prezračevanje omare | nein | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| S navpičnimi izvleki | da | |
| Skupno število vertikalnih izvlekov | 3 kos | |
| Navpični izvlek, vodila | samonosilno; vodene teleskopske tirnice | |
| Navpični izvlek, vrsta | navpični izvlek, luknjasta stena | |
| Uporabna globina izvlečljivega predelka TnV | 656 mm | |
| Uporabna višina izvlečljivega predelka HnV | 1.692 mm | |
| Izvleki luknjastih sten, nastavljiv raster | 25 mm | |
| Z luknjasto steno | da | |
| Oblika luknje | kvadratno | |
| Širina luknje | 9 mm | |
| Višina luknje | 9 mm | |
| Razmik med luknjami | 37 mm | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | da | |
| Širina korpusa v G | 40 | |
| Korpus, globina v G | 28 | |
| Nosilnost | 1.000 kg; 80 kg | |
| Opisan del | Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug | |
| Vrsta izdelka | vertikalna omara | |
| Položaj vgradnje | talna pritrditev | |
| Masa | 186 kg | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | konfigurirano | |
| Celotna širina Bg | 1.000 mm | |
| Celotna globina Tg | 700 mm | |
| Celotna višina Hg | 2.000 mm | |
| Širina korpusa Br | 1.000 mm | |
| Korpus, globina Ti | 700 mm | |
| Korpus, višina Ho | 2.000 mm | |
| Enota korpusa, specifična za proizvajalca | G | |
| Na kolesih | nein |
| Številka izdelka | 942151 2000 | |
| EAN/GTIN | 4069515001083 | |
| Številka proizvajalca | 942151 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |