Dispositivo di fissaggio pneumatico

Codice art.: 94201
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 94201
EAN / GTIN 4020772094201
Codice del produttore 94201
Numero-L L30090 1048
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale, per impugnatura rimovibile.
Per evitare i contorni di interferenza nell’applicazione, è possibile rimuovere il impugnatura dopo aver aperto o chiuso il morsetto orizzontale.
Con braccio di supporto aperto e piede orizzontale. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox. I punti di supporto sono ingrassati.
Il modello impugnatura 6837H non è incluso nel modello dotazione ed è ordinato separatamente.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8 x 45
  • peso: 269 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • G: 15
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • HW min: -2,0
  • HW max: 9
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 134
  • M: 22,0 - 31,8
  • M1: 31,6
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°