Dispozitiv de fixare cu tijă orizontală reglabilă

Cod articol.: 94201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 94201
EAN / GTIN 4020772094201
Număr producător 94201
L-Număr L30090 1048
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă orizontală, pentru mâner detașabil.
Pentru a evita contururile interferențelor în aplicație, mânerul poate fi îndepărtat după deschiderea sau închiderea acestei cleme orizontale.
Cu braț de susținere deschis și picior orizontal. Galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil. Punctele de lagăr sunt unse.
Mânerul 6837H nu este inclus în domeniul de livrare și este comandat separat.
Complet cu șurub push-on stins, galvanizat nr. 6890.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 1,8kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8 x 45
  • greutate: 269 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • G: 15
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • HW min: -2,0
  • HW max: 9
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 134
  • M: 22,0 - 31,8
  • M1: 31,6
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°