Vodorovná rychloupínka

Artiklové číslo: 94201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 94201
EAN / GTIN 4020772094201
Číslo výrobce 94201
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka, pro odnímatelný rukojeťí.
Aby nedošlo k rušení obrysů v aplikaci, lze rukojeťí po otevření nebo zavření této vodorovné svorky odstranit.
S otevřenou podpěrou a vodorovnou nohou. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané.
rukojeťí 6837H není součástí rozsah dodávky a je objednán samostatně.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8 x 45
  • hmotnost: 269 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • G: 15
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • HW min: -2,0
  • HW max: 9
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 134
  • M: 22,0 - 31,8
  • M1: 31,6
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°