• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Waagrechtspanner

Artikel-Nr.: 94201

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 94201
EAN / GTIN 4020772094201
Herstellernummer 94201
L-Nummer L30090 1048
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner, für abnehmbaren Handgriff.
Um Störkonturen in der Anwendung zu vermeiden, kann bei diesem Waagrechtspanner, nach dem Öffnen oder Schließen, der Handgriff entfernt werden.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet.
Der Handgriff 6837H ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird separat bestellt.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8 x 45
  • Gewicht: 269 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • G: 15
  • H: 32
  • H1: 48,5
  • HW min.: -2,0
  • HW max.: 9
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 134
  • M: 22,0 - 31,8
  • M1: 31,6
  • N: 45,5
  • P: 50
  • α: 90°