Pannello per ante in lamiera, Modello: S

Codice art.: 940705 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Denominazione originale prodotto Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: S
Colore grigio
Gamma colori Colori GARANT
Superficie es. termoverniciata
Tipo di prodotto pannello forato
Larghezza 250 mm
Altezza 800 mm
Profondità 28 mm
Spessore del materiale 0,9 mm
Forma foro es. angolare
Portata 10 kg
Esecuzione pannello forato Es. attrezzabile su un lato
Materiale Robusta lamiera di acciaio
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile No
Es. mobile No

Identificazione e classificazione

Codice articolo 940705 S
EAN / GTIN 4062406068462
Codice del produttore 940705 S
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per l’inserimento di ganci o vaschette a bocca di lupo. I pannelli vengono avvitati sul lato interno delle ante battenti con l’apposito materiale di fissaggio fornito in dotazione. Solo per armadi con ante a battente in lamiera a partire da 750 mm di larghezza e 1000 mm di altezza. Gli armadi con h 2000 mm possono alloggiare 2 pannelli per sportello. Portata per sportello: 10 kg.:
Con fori per vaschette a bocca di lupo n. art. 963321.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, termoverniciato.

Nota:

  • Le vaschette a bocca di lupo e gli utensili molto sporgenti non possono essere agganciati alla stessa altezza di un ripiano.
  • Solo per armadi GridLine con ante a battente.

Warning:

Uso previsto
  • Per il montaggio in armadi GridLine con larghezza a partire da 750 mm e altezza di 1000 mm all’interno di ante battenti in lamiera piena con il materiale di fissaggio in dotazione.
  • Montaggio di max. due pannelli in armadi GridLine con un’altezza di 2000 mm all’interno di ante battenti in lamiera piena.
  • Codice art. 940705 S: Pannelli per ante per l’alloggiamento di vaschette a bocca di lupo.
  • Codice art. 940705 L: Pannelli per anta per l’alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix.
  • Non superare la portata massima di 10 kg per ciascuna anta battente.