• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: S

Artikel-Nr.: 940705 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: S
Farbe grau
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 250 mm
Höhe 800 mm
Tiefe 28 mm
Stärke Material 0,9 mm
Loch-Form eckig
Tragfähigkeit max. 10 kg
Lochwand Ausführung einseitig bestückbar
Material Stahlblech
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940705 S
EAN / GTIN 4062406068462
Herstellernummer 940705 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zur Aufnahme von Haken bzw. Sichtlagerkästen. Die Aufnahmetafeln werden an der Innenseite der Flügeltüren mittels beiliegendem Befestigungsmaterial angeschraubt. Nur für Flügeltürschränke mit Vollblechtüren ab 750 mm Breite und 1000 mm Höhe. Schränke in Höhe 2000 mm können pro Flügeltür 2 Tafeln aufnehmen. Tragfähigkeit pro Türe: 10 kg.
Mit Stanzungen zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Nr. 963321.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Sichtlagerkästen und weit auskragende Werkzeuge können nicht auf der Höhe eines Fachbodens eingehängt werden.
  • Nur für GridLine Schränke mit Flügeltüren geeignet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage in GridLine Schränken ab 750 mm Breite und 1000 mm Höhe an Vollblech-Flügeltüren-Innenseiten mittels beiliegendem Befestigungsmaterial.
  • Montage von bis zu zwei Haltetafeln in GridLine Schränken mit 2000 mm Höhe an Vollblech-Flügeltüren-Innenseiten.
  • Art.-Nr. 940705 S: Haltetafel zur Aufnahme von Sichtlagerkästen.
  • Art.-Nr. 940705 L: Haltetafel zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern.
  • Maximale Tragfähigkeit von 10 kg pro Flügeltür nicht überschreiten.