{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 800 mm | |
širina | 250 mm | |
Debljina | 28 mm | |
Vrsta proizvoda | Perforirana stijenka |
Broj artikla | 940705 S | |
EAN / GTIN | 4062406068462 |