Přídržná tabule pro celoplechové dveře, Typ: S

Artiklové číslo: 940705 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: S
Barva Šedá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 250 mm
Výška 800 mm
Hloubka 28 mm
Pevnost materiálu 0,9 mm
Tvar otvoru hranatý
Nosnost max. 10 kg
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940705 S
EAN / GTIN 4062406068462
Číslo výrobce 940705 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu k uchycení háků resp. skladových boxů. Montážní tabule se šroubují na vnitřní stranu křídlových dvířek pomocí přiloženého upevňovacího materiálu. Jen pro skříně s křídlovými dveřmi s celoplechovými dveřmi od šířky 750 mm a výšky 1000 mm. Skříně ve výšce 2000 mm mohou na každá křídlová dvířka ujmout 2 tabule. Nosnost na 1 dvířka: 10 kg.
S výseky pro uchycení průhledných skladových boxů č. 963321.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Skladové boxy a daleko vyčnívající nástroje se nedají zavěsit na výšku jedné police.
  • Vhodné jen pro skříně GridLine s křídlovými dveřmi.

Warning:

Stanovené použití
  • K montáži do skříní GridLine s šířkou od 750 mm a výškou 1000 mm na vnitřní strany celoplechových křídlových dvířek pomocí přiloženého upevňovacího materiálu.
  • Montáž až dvou přídržných tabulí ve skříních GridLine s výškou 2000 mm na vnitřní strany celoplechových křídlových dvířek.
  • Art. č. 940705 S: Přídržná police k uchycení skladových boxů.
  • Art. č. 940705 L: Upínací panel k uchycení háků a držáků GARANT easyFix.
  • Nepřekračujte maximální nosnost 10 kg na každá křídlová dvířka.