Panneau de support pour portes en tôle pleine, Type: L

Réf.: 940705 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,63 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL
RAL 7016
Teinte, gris
Gris anthracite
Référence fabricant
Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: L
Couleur
gris
Surface
revêtement par poudre
Type de produit
panneau perforé
Largeur
250 mm
Hauteur
800 mm
Profondeur
28 mm
Epaisseur du matériau
0,9 mm
Forme de trou
forme carrée
Dimension de trou
9 mm
Espacement des trous (grille)
37 mm
Charge admissible max.
10 kg
Exécution panneau perforé
possibilité de garnissage d’un côté
Matériau
Tôle d'acier
à roulettes
non

Identification et classification

Référence article 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Réf. fabricant 940705 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier, pour installer des crochets ou des bacs de rangement ouverts. Les panneaux de support se vissent à l'intérieur des portes battantes à l'aide du matériel de fixation fourni. Uniquement pour armoires à portes battantes en tôle pleine à partir de 750 mm de largeur et 1000 mm de hauteur. Les armoires de 2000 mm de hauteur peuvent être équipées de 2 panneaux par porte battante. Charge admissible par porte: 10 kg.
Avec □9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux perforés (groupe 95).

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Des bacs de rangement ouverts et des outils en saillie ne peuvent pas être suspendus sur la hauteur d'une tablette.
  • Uniquement pour armoires à portes battantes GridLine.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour montage dans des armoires GridLine à partir de 750 mm de largeur et 1 000 mm de hauteur à l’intérieur des portes battantes en tôle pleine à l’aide du matériel de fixation fourni.
  • Montage d’un maximum de deux panneaux de support dans les armoires GridLine de 2 000 mm de hauteur à l’intérieur des portes battantes en tôle pleine.
  • Code art. 940705 S : panneau de support pour fixation de bacs de rangement ouverts.
  • Code art. 940705 L : panneau de support pour fixation de crochets et supports GARANT easyFix.
  • Ne pas dépasser la charge admissible maximale de 10 kg par porte battante.