Přídržná tabule pro celoplechové dveře, Typ: L

Artiklové číslo: 940705 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Číslo výrobce 940705 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu k uchycení háků resp. skladových boxů. Montážní tabule se šroubují na vnitřní stranu křídlových dvířek pomocí přiloženého upevňovacího materiálu. Jen pro skříně s křídlovými dveřmi s celoplechovými dveřmi od šířky 750 mm a výšky 1000 mm. Skříně ve výšce 2000 mm mohou na každá křídlová dvířka ujmout 2 tabule. Nosnost na 1 dvířka: 10 kg.
S □9×9 mm ve 37 mm rastru pro uchycení příslušenství pro děrované stěny (skupina 95).

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Skladové boxy a daleko vyčnívající nástroje se nedají zavěsit na výšku jedné police.
  • Vhodné jen pro skříně GridLine s křídlovými dveřmi.

Warning:

Stanovené použití
  • K montáži do skříní GridLine s šířkou od 750 mm a výškou 1000 mm na vnitřní strany celoplechových křídlových dvířek pomocí přiloženého upevňovacího materiálu.
  • Montáž až dvou přídržných tabulí ve skříních GridLine s výškou 2000 mm na vnitřní strany celoplechových křídlových dvířek.
  • Art. č. 940705 S: Přídržná police k uchycení skladových boxů.
  • Art. č. 940705 L: Upínací panel k uchycení háků a držáků GARANT easyFix.
  • Nepřekračujte maximální nosnost 10 kg na každá křídlová dvířka.