Rimorchio combinato con impugnatura rosso

Codice art.: 93864
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 93864
EAN / GTIN 4020772093860
Codice del produttore 93864
Numero-L L30100 285
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinze combinate con impugnatura rosso, zincate e passivate.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Peso: 1620 g
  • Dimensione: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 110
  • H2: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • L: 270
  • M: 60,0-80,0
  • N: 96
  • P: 90