• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Combinatieaanhanger met rode handgreep

Artikelnummer: 93864
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 93864
EAN/GTIN 4020772093860
Nummer fabrikant 93864
L-nummer L30100 285
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Combinatieklemmen met rode handgreep, gegalvaniseerd en gepassiveerd.
Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Gewicht: 1620 g
  • Maat: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 110
  • H2: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • L: 270
  • M: 60,0-80,0
  • N: 96
  • P: 90

Diensten en productadviseurs

Meld u aan