Tensiometru combinat cu mâner roșu

Cod articol.: 93864
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 93864
EAN / GTIN 4020772093860
Număr producător 93864
L-Număr L30100 285
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tensiometru combinat cu mâner roșu, galvanizat și pasivat.
Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate.
Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 3,0kN
  • F2: 3,0kN
  • Greutate: 1620 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 110
  • H2: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    max.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    max.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • L: 270
  • M: 60,0-80,0
  • N: 96
  • P: 90