Kombinirana prikolica z rdečim ročaj

Št. art.: 93864
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 93864
EAN/GTIN 4020772093860
Številka proizvajalca 93864
L-število L30100 285
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kombinirane objemke z rdečo ročaj, pocinkane in pasivirane.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 3.0kN
  • F2: 3.0kN
  • Masa: 1620 g
  • Velikost: 3
  • A: 29,0
  • B: 74
  • C: 50
  • D: 8,5
  • E: 37
  • F: 14,0
  • G: 34
  • H: 55,5
  • H1: 110
  • H2: 106
  • HW1
    min.
    : 40
  • HW1
    maks.
    : 50
  • HW2
    min.
    : 20
  • HW2
    maks.
    : 30
  • I: 20
  • K: 20,0
  • L: 270
  • M: 60,0–80,0
  • N: 96
  • P: 90