Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 93625
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 93625
EAN / GTIN 4020772093624
Codice del produttore 93625
Numero-L L30090 842
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Parti meccaniche in acciaio, brunite. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Completo di vite di serraggio.

Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Avvitato con la filettatura e bloccato con un dado a corona
- Svasato su entrambi i lati con dadi scanalati

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 40
  • F3: 0,56 kN
  • Vite di pressione: M 8 x 35
  • peso: 1200 g
  • Dimensione: 40
  • A: 20
  • B: 66,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: M55x1,5
  • E: 23,5
  • F: 56,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60,0
  • H1: 178
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50-54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Ø pistone
    : 40
  • α: 79°